AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2299987 CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S CAVO INTES - 2299987

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2299987 CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S CAVO INTES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 9

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918892944

Codice prodotto

PHC2299987

Cod. produttore

2299987

Produttore

PHC

Lunghezza:

0.5 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

9

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 9-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 9-poli); lunghezza cavo: 0,5 m