PHOENIX CONTACT - PHC2302159 CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S CAVO INTES - 2302159

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Funzione - PLC - altri dispositivi
Numero di poli - 25
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4017918893118
Codice prodotto
PHC2302159
Cod. produttore
2302159
Produttore
PHC
Lunghezza:
2 m
Funzione:
PLC - altri dispositivi
Numero di poli:
25
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Adatto per segnali analogici:
sì
Adatto per scheda di ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda di uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì


