AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2302272 CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S CAVO INTES - 2302272

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2302272 CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S CAVO INTES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Numero di poli - 50

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918894801

Codice prodotto

PHC2302272

Cod. produttore

2302272

Produttore

PHC

Lunghezza:

1 m

Numero di poli:

50

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: Connettore femmina D-SUB (1x 50-poli); collegamento 2: Connettore maschio D-SUB (1x 50-poli); lunghezza cavo: 1 m