AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2303006 FLKM-D25 SUB/S/ZFKDS MODULO VARIOFACE - 2303006

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2303006 FLKM-D25 SUB/S/ZFKDS MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 25

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918943974

Codice prodotto

PHC2303006

Cod. produttore

2303006

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

25

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

2.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

52 mm

Larghezza:

78.8 mm

Altezza:

77 mm

Modulo VARIOFACE, con connessione a molla e connettore maschio D-SUB, n. poli 25