PHOENIX CONTACT - PHC2304034 FLKM-D 9 SUB/B/ZFKDS MODULO VARIOFACE - 2304034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 10
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918944001
Codice prodotto
PHC2304034
Cod. produttore
2304034
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
10
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
2.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
52 mm
Larghezza:
33.8 mm
Altezza:
77 mm


