PHOENIX CONTACT - PHC2304610 UM 45-FLK50/S7-300 MODULO VARIOFACE - 2304610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918980924
Codice prodotto
PHC2304610
Cod. produttore
2304610
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
50 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
50 mm
Larghezza:
126 mm
Altezza:
45 mm


