AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2305392 CABLE-FLK50/OE/0,14/ 300 CAVO INTESTATO - 2305392

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2305392 CABLE-FLK50/OE/0,14/ 300 CAVO INTESTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 50

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356039079

Codice prodotto

PHC2305392

Cod. produttore

2305392

Produttore

PHC

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

50

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Estremità aperta su un lato. Collegamento 1:1.