PHOENIX CONTACT - PHC2307293 PLC-RSC- 24DC/PMC T200/21HC RELE - 2307293
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 20.2...33.6 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4017918992743
Codice prodotto
PHC2307293
Cod. produttore
2307293
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
20.2...33.6 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
1
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
14 mm
Altezza:
80 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


