PHOENIX CONTACT - PHC2308302 MCR-SL-CUC-300-U CONVERTITORE DI CORRENT - 2308302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 300 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Funzione di configurazione integrata - no
Con uscita commutabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356569750
Codice prodotto
PHC2308302
Cod. produttore
2308302
Produttore
PHC
Valore finale misura corrente:
300 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Funzione di configurazione integrata:
no
Con uscita commutabile:
no



