PHOENIX CONTACT - PHC2315078 VIP-3/SC/FLK40 MODULO VARIOFACE - 2315078

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 40
Tensione nominale - 60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356313292
Codice prodotto
PHC2315078
Cod. produttore
2315078
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
40
Tensione nominale:
60 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
62 mm
Larghezza:
77.4 mm
Altezza:
69 mm


