PHOENIX CONTACT - PHC2315133 VIP-3/SC/D25SUB/M MODULO VARIOFACE - 2315133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 25
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356312929
Codice prodotto
PHC2315133
Cod. produttore
2315133
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
25
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
2 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
62 mm
Larghezza:
57.4 mm
Altezza:
69 mm



