AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2315191 VIP-3/SC/D37SUB/F MODULO VARIOFACE - 2315191

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2315191 VIP-3/SC/D37SUB/F MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 37

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356312943

Codice prodotto

PHC2315191

Cod. produttore

2315191

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

37

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

62 mm

Larghezza:

72.7 mm

Altezza:

69 mm

Connessione a vite. Collegamento 1:1.