AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2315230 VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 MOD. INTERFAC - 2315230

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2315230 VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 MOD. INTERFAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 60 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356313070

Codice prodotto

PHC2315230

Cod. produttore

2315230

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

60 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

56 mm

Larghezza:

80.6 mm

Altezza:

65.5 mm

Modulo d'interfaccia VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300, per max. 16 canali con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 20), connessione a vite, larghezza modulo: 80.6 mm