AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2320827 QUINT-PS/3AC/48DC/20 ALIMENTATORE - 2320827

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 30...56 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 22.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 360...575 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356547734

Codice prodotto

PHC2320827

Cod. produttore

2320827

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

30...56 V

Max. corrente di uscita 1:

22.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

360...575 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

450...800 V

Tensione di uscita 2:

30...30 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

960 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

48 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

1386 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

360...575 V

Larghezza:

96 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

179 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

96 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Affidabilità di attivazione in presenza di carichi pesanti grazie alla riserva di potenza statica POWER BOOST fino a 1,5 volte la potenza nominale. Intervento rapido degli interruttori magnetotermici standard grazie alla riserva di potenza dinamica SFB (Selective Fuse Breaking) con fino a 6 volte la potenza nominale per 12 ms.