AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2322142 VIP-2/SC/D 9SUB/M/LED MODULO VARIOFACE - 2322142

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 9

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356451765

Codice prodotto

PHC2322142

Cod. produttore

2322142

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

9

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

2.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

45.1 mm

Larghezza:

34.7 mm

Altezza:

65.5 mm

Connessione a vite. Collegamento 1:1.