PHOENIX CONTACT - PHC2322171 VIP-3/SC/D37SUB/M/LED MODULO VARIOFACE - 2322171

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 37
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356451796
Codice prodotto
PHC2322171
Cod. produttore
2322171
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
37
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
2.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
62 mm
Larghezza:
72.7 mm
Altezza:
69 mm



