AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2322210 VIP-3/SC/D25SUB/F/LED MODULO VARIOFACE - 2322210

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 25

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 2.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356451833

Codice prodotto

PHC2322210

Cod. produttore

2322210

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

25

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

2.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

62 mm

Larghezza:

57.4 mm

Altezza:

69 mm

Connessione a vite. Collegamento 1:1.