AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2322249 VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC MODULO VARIOFACE - 2322249

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356450973

Codice prodotto

PHC2322249

Cod. produttore

2322249

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

56 mm

Larghezza:

39.8 mm

Altezza:

65.5 mm

Con LED opzionale. Utilizzabile per moduli I/O digitali.