PHOENIX CONTACT - PHC2322326 VIP-2/SC/HD15SUB/M MODULO VARIOFACE - 2322326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 15
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356451253
Codice prodotto
PHC2322326
Cod. produttore
2322326
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
15
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Profondità:
45.1 mm
Larghezza:
44.9 mm
Altezza:
65.5 mm



