PHOENIX CONTACT - PHC2322414 VIP-3/SC/HD26SUB/F MODULO VARIOFACE - 2322414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 26
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356451710
Codice prodotto
PHC2322414
Cod. produttore
2322414
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
26
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Profondità:
62 mm
Larghezza:
52.3 mm
Altezza:
69 mm



