PHOENIX CONTACT - PHC2688310 AXL F DI16/1 1H MODULO D INGRESSO - 2688310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4046356606455
Codice prodotto
PHC2688310
Cod. produttore
2688310
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...30 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di ingresso consentita:
24...30 V
Ingressi digitali configurabili:
no
Uscite digitali configurabili:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
0.0024 mA
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
2
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0...0 ms
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
35 mm
Altezza:
126.1 mm
Profondità:
54 mm



