PHOENIX CONTACT - PHC2700338 AXL E IOL AI1 I M12 S CONVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Numero di ingressi analogici - 1
Numero di uscite analogiche - 0
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356782630
Codice prodotto
PHC2700338
Cod. produttore
2700338
Produttore
PHC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
24...24 V
Numero di ingressi analogici:
1
Numero di uscite analogiche:
0
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
no
Ingresso, resistenza:
no
Ingresso, termoresistenza:
no
Ingresso, termocoppia:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Segnale di ingresso configurabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Risoluzione degli ingressi analogici:
12 Bit
Uscita, corrente:
no
Uscita, tensione:
no
Ingressi analogici configurabili:
no
Segnale di uscita configurabile:
no
Uscite analogiche configurabili:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
IO-link master:
sì
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
16.6 mm
Altezza:
29 mm
Profondità:
79.5 mm