AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2700975 ILC 171 ETH 2TX CONTROLLER - 2700975

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2700975 ILC 171 ETH 2TX CONTROLLER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Numero di uscite digitali - 4

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.0015 ms

  • Numero di ingressi digitali - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356665513

Codice prodotto

PHC2700975

Cod. produttore

2700975

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite digitali:

4

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...30 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.0015 ms

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di altre interfacce hardware:

1

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

Con display:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Ridondanza:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Tipo di memoria:

NVRAM

Capacità di memoria:

512 kByte

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Memoria espandibile:

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Larghezza:

80 mm

Altezza:

120.4 mm

Profondità:

71.5 mm

PROFINET-Device. Modbus/TCP-Client. Supporto di numerosi protocolli come: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP ecc.. Engineering gratuito con PC Worx Express (IEC 61131-3). Memoria programma e dati (512 kByte/512 kByte). Server Modbus/TCP.HTML 5.