AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2701000 IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC MOD. INGR. ANAL - 2701000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356673594

Codice prodotto

PHC2701000

Cod. produttore

2701000

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...30 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

Ingresso, termoresistenza:

Ingresso, termocoppia:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Segnale di ingresso configurabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

48.6 mm

Altezza:

119.8 mm

Profondità:

71.5 mm

8 ingressi per sensori di temperatura. Connessione a 3 conduttori nei sensori di temperatura a resistenza (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 e altro). Connessione a 2 conduttori nelle termocoppie. Rilevamento interno ed esterno e compensazione della temperatura del punto di confronto (configurabile). Ingresso corrente singolo 1 A per trasformatore di corrente trifasico per il monitoraggio della corrente del riscaldamento. Tempo di ciclo: 20 ms (per tutti i canali). Soppressione massima 50 Hz/60 Hz. Elevata precisione e immunità ai disturbi. Stabilità termica. Misurazione di temperatura, tensione e resistenza con altissima risoluzione. I valori di resistenza (R0) possono essere preimpostati separatamente mediante parametrizzazione. Parametrizzazione dei canali singoli in modo indipendente. Indicatori diagnostici e di stato. Funzionalità Channel scout sull'identificazione canale ottico durante la messa in esercizio.