PHOENIX CONTACT - PHC2702302 PLD E 608-CA-3,0/FS AM CAVO POWER - 2702302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
4055626112275
Codice prodotto
PHC2702302
Cod. produttore
2702302
Produttore
PHC
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermato:
no
Colore della guaina:
Arancione
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Tipo di cavo:
Multipolare
Tensione nominale:
250 V
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...40 °C
Corrente nominale In:
16 A