AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702373 IB IL SGI 2/P/EF-PAC MODULO INLINE - 2702373

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2702373 IB IL SGI 2/P/EF-PAC MODULO INLINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...30 V

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626228464

Codice prodotto

PHC2702373

Cod. produttore

2702373

Produttore

PHC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...30 V

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Segnale di ingresso configurabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Risoluzione degli ingressi analogici:

24 Bit

Uscita, corrente:

no

Uscita, tensione:

no

Ingressi analogici configurabili:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Uscite analogiche configurabili:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

48.6 mm

Altezza:

136 mm

Profondità:

71.5 mm

2 ingressi altamente precisi per DMS. Campi di misura allineati con i parametri nominali da parte della casa costruttrice. Inserimento manuale di parametri. Update di dati di processo parametrabili in livelli tra 200 μs e 100 ms. Possibilità di messa a punto nell'ambito di processo attraverso la compensazione di percorso. Messa a punto di 2 punti. Collegamento del DMS con connessione a 6 e 4 conduttori. Rilevamento rottura filo ampliabile. Alimentazione sensori fino 115 mA (8 celle di carico con 350 Ω per canale). Per canale: a bassa impedenza, contatto in chiusura libero da potenziale. Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus. Dispositivo tara. Interfaccia seriale per visualizzazioni esterne del peso. Notifica dello stato al raggiungimento del punto zero e all'arresto del valore di misura.