AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702544 FL M32 ADAPTER ACCESSORIO - 2702544

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2702544 FL M32 ADAPTER ACCESSORIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serracavo - no

  • Resistente agli urti - no

  • Rinforzato con fibra di vetro - no

  • Pressacavo per cavo piatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626279534

Codice prodotto

PHC2702544

Cod. produttore

2702544

Produttore

PHC

Con serracavo:

no

Resistente agli urti:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Accessori per la serie FL-WLAN 1100: passacavo opzionale per la tenuta (IP67) del collegamento FL-WLAN 110x (IP20), quando l'apparecchio non viene installato direttamente su una custodia chiusa. Non necessario in caso di montaggio in un armadio di comando, ecc.