PHOENIX CONTACT - PHC2708588 PSI-MOS-RS232/FO1300 E CONVERTITORE FO - 2708588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 1
Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 115.2 kBit/s
Confezione
1 PZ
EAN
4046356176286
Codice prodotto
PHC2708588
Cod. produttore
2708588
Produttore
PHC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):
115.2 kBit/s
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
1
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
IO-link master:
no
Ridondanza:
sì
Tipo di trasmissione dei dati:
Seriale
Con separazione di potenziale:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
99 mm


