AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2713722 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KM CONNETTOR - 2713722

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2713722 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KM CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918914516

Codice prodotto

PHC2713722

Cod. produttore

2713722

Produttore

PHC

Connettori bus per guide DIN, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 125 V, corrente nominale (Ex): 8 A, tensione nominale (Ex): 125 V, numero poli: 5, passo: 3,81 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Oro, Articolo con contatti dorati, connettore bus per il collegamento con custodie per elettronica