PHOENIX CONTACT - PHC2716020 G 5/ 2 MORSETTO PER APPARECCHIATURE - 2716020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Metodo di montaggio - Altri
Numero di poli - 2
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Confezione
50 PZ
EAN
4017918061760
Codice prodotto
PHC2716020
Cod. produttore
2716020
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di poli:
2
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Materiale del corpo isolante:
Altri
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Tensione nominale:
500 V
Numero di morsetti per polo:
2
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Trasparente:
no
Profondità:
22 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Larghezza:
20 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0