AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2723152 IBS INBC METER/E CAVO INTERRABILE - 2723152

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2723152 IBS INBC METER/E CAVO INTERRABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 9

  • Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918141288

Codice prodotto

PHC2723152

Cod. produttore

2723152

Produttore

PHC

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

9

Sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Altri

Diametro del conduttore:

9.7 mm

Schermatura sulla twistatura:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

9.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...70 °C

In metri, Cavo bus remoto di installazione, INTERBUS, schermata, PVC/PVC, nero RAL 9005, 9-conduttori (3 x 2 x 0,22 mm² + 3 x 1 mm²), colore conduttore singolo: verde-giallo, bianco-marrone, grigio-rosa, rosso, blu, verde/giallo, interrabile