PHOENIX CONTACT - PHC2736903 IB IL 24 FLM-PAC MORSETTO DI DERIVAZIONE - 2736903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sostiene protocollo TCP / IP - no
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Sostiene protocollo MODBUS - no
Sostiene protocollo CAN - no
Sostiene protocollo INTERBUS - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356079204
Codice prodotto
PHC2736903
Cod. produttore
2736903
Produttore
PHC
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
IO-link master:
no
Componente di sistema:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Larghezza:
12.2 mm
Altezza:
136.8 mm
Profondità:
71.5 mm


