AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2748069 TT-SLKK 5-C 12N-230AC MORS.COMPONIBILE - 2748069

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2748069 TT-SLKK 5-C 12N-230AC MORS.COMPONIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230...230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 250 V

  • Corrente nominale di carico - 30 A

  • Frequenza di taglio - 0.15 MHz

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918062316

Codice prodotto

PHC2748069

Cod. produttore

2748069

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

230...230 V

Tensione massima continuativa AC:

250 V

Corrente nominale di carico:

30 A

Frequenza di taglio:

0.15 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Morsetti componibili con connessione a vite. Elemento di protezione tra il morsetto passante e il piedino di montaggio in metallo.