PHOENIX CONTACT - PHC2762265 MT-RS485 MOD. PROTEZ. PER INTERFACCIA RS - 2762265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa DC - 12 V
Corrente nominale di carico - 0.45 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 22 V
Livello di protezione filo-terra - 600 V
Confezione
5 PZ
EAN
4017918064945
Codice prodotto
PHC2762265
Cod. produttore
2762265
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa DC:
12 V
Corrente nominale di carico:
0.45 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
22 V
Livello di protezione filo-terra:
600 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
22 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
22 V
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no