PHOENIX CONTACT - PHC2763604 C-UFB- 5DC/E 75 ADATTATORE CON PROTEZION - 2763604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa DC - 5 V
Corrente nominale di carico - 0.185 A
Livello di protezione filo-terra - 500 V
Livello di protezione Up (filo-terra) - 13 V
Confezione
10 PZ
EAN
4017918347772
Codice prodotto
PHC2763604
Cod. produttore
2763604
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa DC:
5 V
Corrente nominale di carico:
0.185 A
Livello di protezione filo-terra:
500 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
13 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
5 V
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
BNC, 75 Ohm
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no


