AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2770626 FBRNI 10-6 N PONTICELLO FISSO TRASVERSAL - 2770626

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2770626 FBRNI 10-6 N PONTICELLO FISSO TRASVERSAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Altri

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918068004

Codice prodotto

PHC2770626

Cod. produttore

2770626

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello fisso, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: color argento