PHOENIX CONTACT - PHC2771094 UKKB 3 BU MORSETTO 2 PIANI VITE - 2771094

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4017918068196
Codice prodotto
PHC2771094
Cod. produttore
2771094
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Metodo di montaggio:
Altri
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
5.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
67 mm


