AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2777069 UDK-RELG 7 MORSETTO CON PRESA DI PROVA - 2777069

copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2777069 UDK-RELG 7 MORSETTO CON PRESA DI PROVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Larghezza - 45.6 mm

  • Altezza - 63.6 mm

  • Possibilità di integrare funzioni supplementari - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918068653

Codice prodotto

PHC2777069

Cod. produttore

2777069

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Larghezza:

45.6 mm

Altezza:

63.6 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

113 mm

Morsetti base con presa di prova su entrambi i lati e duplice connessione con stesso potenziale per guide di supporto NS 32 e NS 35/7,5, con piastra terminale, per spine ST-REL..., ST-OV... e ST-OE..., 7 poli