PHOENIX CONTACT - PHC2792002 UEGM 22,5 CUSTODIA PER ELETTRONICA - 2792002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 85.5 mm
Profondità - 79 mm
Materiale - Plastica
Colore - Verde
Confezione
10 PZ
EAN
4017918072513
Codice prodotto
PHC2792002
Cod. produttore
2792002
Produttore
PHC
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
85.5 mm
Profondità:
79 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Verde
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza in numero di moduli:
0
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Installabile a parete:
no
Con apertura di ventilazione:
no


