PHOENIX CONTACT - PHC2800023 CN-LAMBDA/4-5.9-SB Adattatore tecn. Lamb - 2800023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA
Corrente nominale di carico - 5 A
Livello di protezione filo-terra - 11 V
Frequenza - 2400...5900 MHz
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356410083
Codice prodotto
PHC2800023
Cod. produttore
2800023
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
50 kA
Corrente nominale di carico:
5 A
Livello di protezione filo-terra:
11 V
Frequenza:
2400...5900 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Connettore N
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no