PHOENIX CONTACT - PHC2800627 VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM SCARICATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Livello di protezione - 3.7 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Con contatto di segnalazione a distanza - sì
Dimensione / Misura - 3 moduli
Confezione
1 PZ
EAN
4046356615075
Codice prodotto
PHC2800627
Cod. produttore
2800627
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Livello di protezione:
3.7 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Dimensione / Misura:
3 moduli
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione massima continuativa DC:
1170 V
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1170 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
3.7 kV
Fusible di backup integrato:
no