PHOENIX CONTACT - PHC2800723 D-LAN-CAT.5-FP PROTEZIONE CONTRO SOVRAT. - 2800723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.35 kA
Tensione massima continuativa DC - 5 V
Corrente nominale di carico - 1.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 35 V
Livello di protezione filo-terra - 700 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356730273
Codice prodotto
PHC2800723
Cod. produttore
2800723
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.35 kA
Tensione massima continuativa DC:
5 V
Corrente nominale di carico:
1.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
35 V
Livello di protezione filo-terra:
700 V
Frequenza di taglio:
100 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
RJ45
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Versione antideflagrante:
no