AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2801057 CN-LAMBDA/4-2.25-BB ADATTATORE - 2801057

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 50 kA

  • Corrente nominale di carico - 5 A

  • Livello di protezione filo-terra - 5 V

  • Frequenza - 800...2250 MHz

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356679091

Codice prodotto

PHC2801057

Cod. produttore

2801057

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

50 kA

Corrente nominale di carico:

5 A

Livello di protezione filo-terra:

5 V

Frequenza:

800...2250 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Connettore N

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Collegamento: Connettori N femmina-femmina