PHOENIX CONTACT - PHC2801162 VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST SCARICATORE - 2801162

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Dimensione / Misura - 1 modulo
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356714310
Codice prodotto
PHC2801162
Cod. produttore
2801162
Produttore
PHC
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
5 kA
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Dimensione / Misura:
1 modulo
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Tensione massima continuativa DC:
525 V
Livello di protezione:
1.8 kV
Riarmabile:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 1:
no