PHOENIX CONTACT - PHC2801247 PT-IQ-2X1-24DC-PT PROTEZIONE CONTRO SOVR - 2801247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA
Tensione massima continuativa AC - 21 V
Tensione massima continuativa DC - 30 V
Corrente nominale di carico - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356766302
Codice prodotto
PHC2801247
Cod. produttore
2801247
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
10 kA
Tensione massima continuativa AC:
21 V
Tensione massima continuativa DC:
30 V
Corrente nominale di carico:
1 A
Livello di protezione filo-terra:
55 V
Frequenza di taglio:
1.1 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Versione antideflagrante:
no