AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2801264 PT-IQ-2X2+F-24DC-PT PROTEZIONE CONTRO SO - 2801264

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 21 V

  • Tensione massima continuativa DC - 30 V

  • Corrente nominale di carico - 0.7 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356766470

Codice prodotto

PHC2801264

Cod. produttore

2801264

Produttore

PHC

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Tensione massima continuativa AC:

21 V

Tensione massima continuativa DC:

30 V

Corrente nominale di carico:

0.7 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

55 V

Livello di protezione filo-terra:

1000 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

600 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

600 V

Frequenza di taglio:

1.1 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Versione antideflagrante:

no

Protezione contro le sovratensioni, composta da spina di protezione ed elemento base, con indicatore di stato integrato a più livelli sul modulo, per due circuiti di segnale a potenziale zero a 2 fili. Messa a terra indiretta mediante scaricatore a gas, HART compatibile.