PHOENIX CONTACT - PHC2801305 CB 1/10-1/10 UT-BE ELEMENTO BASE - 2801305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4046356769198
Codice prodotto
PHC2801305
Cod. produttore
2801305
Produttore
PHC
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
277 V
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Corrente nominale In:
16 A
Necessaria piastra di chiusura:
no
Profondità:
90.8 mm
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
12.3 mm



