PHOENIX CONTACT - PHC2801593 DT-TELE-SHDSL ADATTATORE CON PROTEZIONE - 2801593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa AC - 130 V
Tensione massima continuativa DC - 185 V
Corrente nominale di carico - 0.38 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356868457
Codice prodotto
PHC2801593
Cod. produttore
2801593
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa AC:
130 V
Tensione massima continuativa DC:
185 V
Corrente nominale di carico:
0.38 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
250 V
Livello di protezione filo-terra:
580 V
Frequenza di taglio:
25 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
RJ45
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no