AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2804584 VAL-MS/2+0-BE ELEMENTO BASE SCARICATORI - 2804584

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di poli - 2

  • Segnalazione su apparecchio - Nessuno

  • Applicazione - Reti di energia

  • Con induttanza di disaccoppiamento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356345491

Codice prodotto

PHC2804584

Cod. produttore

2804584

Produttore

PHC

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di poli:

2

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Applicazione:

Reti di energia

Con induttanza di disaccoppiamento:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Versione antideflagrante:

no

Modulo guida. Codifica mediante inserimento della spina di protezione.