PHOENIX CONTACT - PHC2804678 LIT 4-24 PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI - 2804678

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.25 kA
Tensione massima continuativa AC - 25 V
Tensione massima continuativa DC - 36 V
Corrente nominale di carico - 0.5 A
Confezione
10 PZ
EAN
4046356428293
Codice prodotto
PHC2804678
Cod. produttore
2804678
Produttore
PHC
Tensione nominale DC:
24...24 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.25 kA
Tensione massima continuativa AC:
25 V
Tensione massima continuativa DC:
36 V
Corrente nominale di carico:
0.5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
55 V
Livello di protezione filo-terra:
650 V
Frequenza di taglio:
2.5 MHz
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no